AVC-D40-DVUNR-16T Têtes d'alésage interchangeables accueillant des plaquettes négatives rhombiques à 35°

Réf.: 3332989
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3332989
    EAN / GTIN 7291075365054
    Réf. fabricant 3332989
    Article hors catalogue L23990 583

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 38 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 56 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 38 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 34 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) VNMG 332-F3M
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 56 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes