T890HT FLND1.5-03-.75-R13 90° Face Mills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3332789
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série LOGIQ8TANG
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3332789
EAN / GTIN 7291075384437
Réf. fabricant 3332789
Article hors catalogue L23980 1719

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 3 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.44″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.574″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.374″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.44″
  • Longueur hors tout (OAL): 1.574″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ8TANG" Afficher tout