AVC-D40-DDUNR-15T Têtes d'alésage interchangeables pour plaquettes rhombiques à 55°

Réf.: 3332773
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3332773
EAN / GTIN 7291075364873
Réf. fabricant 3332773
Article hors catalogue L23990 563

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 38 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 38 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNMG 442-F3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop