Echelle multi-fonctions à marches 3 parties avec traverse nivello® et clip-step R13 3x8 marches

Réf.: 33325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelles multi-usages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 33325
    EAN / GTIN 4031405333253
    Réf. fabricant 033325
    Article hors catalogue L90110 914

    Description

    Description:

    • Échelle d'escalier polyvalente en aluminium
    • Longerons de tubes rectangulaires stables
    • Marches striées de 80 mm de profondeur.
    • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
    • Nivello® Ladder Shoes et Nivello® traverse (fournis séparément)
    • Peut être utilisé comme échelle debout, de connexion et coulissante
    • Réglage facile de la hauteur et verrouillage sécurisé grâce au crochet enfichable avec dispositif de sécurité de levage à verrouillage automatique
    • Conducteur supérieur avec rouleaux muraux
    • Protection anti-épandage avec deux sangles en polyester haute résistance et entretoise métallique amovible
    • Espacement des pas : 263 mm
    • Largeur de fil : 490 mm (sans traverse)
    • Inclinaison du conducteur : 70°
    • Charge maximale : 150 kg
    • Marchepied clip-STEP R13 pour une résistance au glissement certifiée
    • Partie conductrice Pro étage inférieur avec clip-STEP R13 en jaune

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 6900 mm
    • Largeur extérieure : 490 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 85 mm
    • Longueur rétractée : 2500 mm
    • longueur de conducteur de 2 pièces En tant qu'escabeau avec une pièce jointe: 4180 mm
    • longueur de conducteur de 3 pièces En tant que gestionnaire de placements : 5860 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Inclinaison : 70 °
    • Longueur de marche comme escabeau : 1680 mm
    • Espacement pas/segment : 263 mm
    • Nombre de pas/échelons : 3x8 étapes
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm
    • Largeur de traverse : 930 mm
    • Exécution de l'étape : Etapes
    • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange