• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle multi-fonctions à marches en 3 parties avec traverse nivello® 3x7 marches

Réf.: 33321
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33321
EAN / GTIN 4031405333215
Réf. fabricant 033321

Description

Description:

  • Échelle d'escalier polyvalente en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Nivello® Ladder Shoes et Nivello® traverse (fournis séparément)
  • Peut être utilisé comme échelle debout, de connexion et coulissante
  • Réglage facile de la hauteur et verrouillage sécurisé grâce au crochet enfichable avec dispositif de sécurité de levage à verrouillage automatique
  • Conducteur supérieur avec rouleaux muraux
  • Protection anti-épandage avec deux sangles en polyester haute résistance et entretoise métallique amovible
  • Espacement des pas : 263 mm
  • Largeur de fil : 490 mm (sans traverse)
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 6100 mm
  • Largeur extérieure : 490 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 85 mm
  • Longueur des pièces conductrices : 2130 mm
  • Longueur rétractée : 2200 mm
  • longueur de conducteur de 2 pièces En tant qu'escabeau avec une pièce jointe: 3600 mm
  • longueur de conducteur de 3 pièces En tant que gestionnaire de placements : 5000 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Longueur de marche comme escabeau : 1560 mm
  • Espacement pas/segment : 263 mm
  • Nombre de pas/échelons : 3 étapes x7
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier