• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ECP-H7 12-72C12CF-140 IC902 7 Flute Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch and Chip Splitting Cutting Edges

Réf.: 3332012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3332012
EAN / GTIN 7291075385298
Réf. fabricant 3332012
Article hors catalogue L24180 1853

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 72 mm, Nombre de dents (NOF) 7, Longueur hors tout (OAL) 140 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 72 mm
  • Nombre de dents (NOF) 7
  • Angle d hélice denture (FHA) 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout