ECP-H7 12-36C12CF-95 IC902 7 Flute Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch and Chip Splitting Cutting Edges

Réf.: 3332000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CHATTERFREE solid mill line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3332000
    EAN / GTIN 7291075385175
    Réf. fabricant 3332000
    Article hors catalogue L24180 1300

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 36 mm, Nombre de dents (NOF) 7, Longueur hors tout (OAL) 95 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Largeur du chanfrein (CHW) 0.3 mm
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e9
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 36 mm
    • Nombre de dents (NOF) 7
    • Angle d hélice denture (FHA) 36 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Round

    De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout