HTF D050-05-22-R-LN10 Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Extra Fine Milling Applications

Réf.: 3331875
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANGFIN
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3331875
EAN / GTIN 7291075387506
Réf. fabricant 3331875
Article hors catalogue L23980 1093

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.25 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HTP LNAR 1006 FR
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Produits adaptés

De la même série "TANGFIN" Afficher tout