AVC-D20-SVUCL-11 Têtes d'alésage interchangeables pour plaquettes rhombiques à 35° et 7° de dépouille

Réf.: 3331871
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3331871
    EAN / GTIN 7291075365085
    Réf. fabricant 3331871
    Article hors catalogue L23990 496

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 27 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 16 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) VCMT 221-F3P
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 27 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes