• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

AVC-D32-SDUCR-11T Têtes d'alésage interchangeables accueillant des plaquettes rhombiques à 55° avec 7° de dépouille

Réf.: 3331866
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3331866
EAN / GTIN 7291075365016
Réf. fabricant 3331866
Article hors catalogue L23990 485

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DCMT 3-2-14
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Produits adaptés

Plaquettes