• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle multi-usages à marches en 3 parties avec traverse nivello® 3x6 marches

Réf.: 33318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33318
EAN / GTIN 4031405333185
Réf. fabricant 033318
Article hors catalogue L90110 891

Description

Description:

  • Échelle d'escalier polyvalente en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Nivello® Ladder Shoes et Nivello® traverse (fournis séparément)
  • Peut être utilisé comme échelle debout, de connexion et coulissante
  • Réglage facile de la hauteur et verrouillage sécurisé grâce au crochet enfichable avec dispositif de sécurité de levage à verrouillage automatique
  • Conducteur supérieur avec rouleaux muraux
  • Protection anti-épandage avec deux sangles en polyester haute résistance et entretoise métallique amovible
  • Espacement des pas : 263 mm
  • Largeur de fil : 490 mm (sans traverse)
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 5200 mm
  • Largeur extérieure : 490 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 85 mm
  • Longueur des pièces conductrices : 1936 mm
  • Longueur rétractée : 1960 mm
  • longueur de conducteur de 2 pièces En tant qu'escabeau avec une pièce jointe: 3060 mm
  • longueur de conducteur de 3 pièces En tant que gestionnaire de placements : 4189 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Longueur de marche comme escabeau : 1324 mm
  • Espacement pas/segment : 263 mm
  • Nombre de pas/échelons : 3 x 6 étapes
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui