BT30 FC SEM3/4X2.000C Porte-fraise pour fraises deux tailles et en bout avec trous d’arrosage attachements BT MAS-403 AD réglables.

Réf.: 3331189
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3331189
EAN / GTIN 7291075386127
Réf. fabricant 3331189
Article hors catalogue L24120 2494

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 1.771″ ,Longueur corps (LB) 2″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3/4″ ,Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.771″
  • Longueur corps (LB): 2″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.67″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 30″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille du corps (SS): 30

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier