FHM90 E90A-D12-1-C16 Endmills for FPKT 1003 Inserts

Réf.: 3331047
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FLASHHELI
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3331047
    EAN / GTIN 7291075380958
    Réf. fabricant 3331047
    Article hors catalogue L23980 1774

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 14 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 1
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
    • Nombre de dents (NOF) 1
    • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
    • Longueur tête (LH) 20 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR-HM
    • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 32 Degrees
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
    • Longueur utile (LU) 14 mm