• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle multi-usages à échelons en 3 parties avec traverse nivello® et roulettes murales 3x10 échelons

Réf.: 33310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33310
EAN / GTIN 4031405333109
Réf. fabricant 033310
Article hors catalogue L90110 160

Description

Description:

  • Échelle à échelons polyvalente en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Peut être utilisé comme échelle debout, de connexion et coulissante
  • Escalier avec longueur d'échelle jusqu'à 3,0 M.
  • Réglage en hauteur facile d'un échelon à l'autre grâce au crochet d'insertion avec verrouillage automatique du dispositif de levage
  • Conducteur supérieur avec rouleaux muraux
  • Nivello® Ladder Shoes et Nivello® traverse (fournis séparément)
  • Protection anti-épandage avec deux sangles en polyester haute résistance et entretoise métallique amovible
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 490 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 8000 mm
  • Largeur extérieure : 490 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur des pièces conductrices : 3055 mm
  • Longueur rétractée : 3055 mm
  • longueur de conducteur de 2 pièces En tant que gestionnaire de placements : 5027 mm
  • longueur de conducteur de 2 pièces En tant qu'escabeau avec une pièce jointe: 4930 mm
  • longueur de conducteur de 3 pièces En tant que gestionnaire de placements : 6987 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Longueur de marche comme escabeau : 2072 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 3x10 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange