TGSF 100-4-22K-JHP Slitting Cutters with Coolant Channels Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: 3330458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3330458
EAN / GTIN 7291075381863
Réf. fabricant 3330458
Article hors catalogue L24130 49

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N4C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 3820 rpm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout