• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PMN D22-2J-1 IC908 Plaquettes utilitaires à 5 arêtes de coupe pour tronçonnage et gorges, utilisées sur matériaux doux et pour les tubes

Réf.: 3329286
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 3329286
EAN / GTIN 7291075380699
Réf. fabricant 3329286
Article hors catalogue L24080 271

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev