• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PMN D32-3C-1.5 IC908 Plaquette utilitaires à 5 arêtes de coupe pour tronçonnage et gorges dans les matériaux durs, résistants et pour les applications générales

Réf.: 3329285
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 3329285
EAN / GTIN 7291075380644
Réf. fabricant 3329285
Article hors catalogue L24080 269

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1.5 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.24 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.06 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :