• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM GRIT22K096-000-4T8 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Réf.: 3329192
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3329192
EAN / GTIN 7291075409727
Réf. fabricant 3329192
Article hors catalogue L24060 464

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.9 mm, Diamètre coupant (DC) 21.7 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 9.06 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.9 mm
  • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 0.96 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 9.06 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout