MM GRIT16P150-010-3T6 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Réf.: 3329105
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3329105
EAN / GTIN 7291075439847
Réf. fabricant 3329105
Article hors catalogue L24060 370

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.8 mm, Diamètre coupant (DC) 15.7 mm, Nombre de dents (NOF) 3

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 15.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout