• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

HSM90SFD50-3-63A/80MQL-22 90° Endmills with Integral HSK Adaptation Carrying Super Positive Inserts for Machining Aluminum at High Rotation Speeds

Réf.: 3329048
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
Série HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3329048
EAN / GTIN 7291075397024
Réf. fabricant 3329048
Article hors catalogue L23980 379

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Longueur hors tout (OAL) 142 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HSM90S APCR 220708R
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Type de queue HSK A63/80
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 73.1 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout