• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGTL 2525-D65-3-JHP-MC Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges avec alimentation pour la haute pression par le dessous accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 3328577
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3328577
EAN / GTIN 7291075386431
Réf. fabricant 3328577
Article hors catalogue L23920 1920

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 126 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 5 mm
  • Longueur tête (LH) 41 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 126 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout