• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM TS225C168T100-6T08 IC928 Interchangeable Solid Carbide Circlip Groove Milling Heads Conform to DIN 471/472

Réf.: 3327629
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3327629
EAN / GTIN 7291075396652
Réf. fabricant 3327629
Article hors catalogue L24060 676

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1 mm, Diamètre coupant (DC) 22.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 9.78 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 22.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.68 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.23 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 9.78 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout