• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM TS127C118T050-6T05 IC928 Interchangeable Solid Carbide Circlip Groove Milling Heads Conform to DIN 471/472

Réf.: 3327611
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3327611
EAN / GTIN 7291075396591
Réf. fabricant 3327611
Article hors catalogue L24060 658

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm, Diamètre coupant (DC) 12.7 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 8.43 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.23 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 8.43 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout