ECI-H7 750-2.25C750CF-5.5 IC902 Fraises à 7 goujures avec hélice différente et pas variable, pour le fraisage de finition à grande vitesse CHATTERFREE

Réf.: 3327237
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3327237
    EAN / GTIN 7291075357264
    Réf. fabricant 3327237
    Article hors catalogue L24180 2712

    Description

    Description:

    Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Equivalent décimal 0.75″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 2-1/4″ ,Nombre de dents (NOF) 7 ,Longueur hors tout (OAL) 5-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Largeur du chanfrein (CHW): 0.016″
    • Diamètre coupant (DC): 3/4″
    • Equivalent décimal: 0.75″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2-1/4″
    • Nombre de dents (NOF): 7
    • Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0051 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
    • Type de queue: Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout