• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Polo piqué anti-UV anti-odeur M

Réf.: 332610519900M
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur schwarz
Taille unisexe M
Type de produit Polo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 332610519900M
EAN / GTIN 7330509418895
Réf. fabricant 332610519900M

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester piqué mèche, transportant l'humidité, protection UV, 155 g/m²

Détails
Ouverture du col avec boutons
Collier tricoté en fibre
Couture d'épaule renforcée, Couture de cou renforcée
Vent sur le côté
Boutons en plastique

Description:

  • Nos polos ne sont pas seulement frais et confortables pour travailler, ils ont également une très bonne capacité à transporter l'humidité loin du corps
  • Le tissu est certifié selon les propriétés de protection solaire contre les UV UPF 40+, ce qui signifie que le vêtement a un facteur de protection solaire (FPS) de 40+

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier