QCP 210-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: 3325727
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 3325727
EAN / GTIN 7291075383232
Réf. fabricant 3325727
Article hors catalogue L24050 2140

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 13.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 9 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 4.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 13.4 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier