• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

QCP 159-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: 3325683
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325683
EAN / GTIN 7291075382792
Réf. fabricant 3325683
Article hors catalogue L24050 2020

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 15.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 15.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 9.64 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 15.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.28 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 15.0
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 3.36 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 9.64 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout