QCP 138-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: 3325663
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325663
EAN / GTIN 7291075382594
Réf. fabricant 3325663
Article hors catalogue L24050 1943

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 13.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 8.35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 13.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.48 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 13.0
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 2.87 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 8.35 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop