T-Shirts Pack x5 XXXL

Réf.: 332510428600XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur dunkel marineblau
Taille unisexe 3XL
Type de produit T-Shirt

Numéros d’identification et classifications

Référence article 332510428600XXXL
EAN / GTIN 7330509477953
Réf. fabricant 332510428600XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, single jersey, 150 g/m²

Détails
Collet tricoté en rib, col rond
Couture épaule renforcée, Couture col renforcée
Fonctionnalité
Coûture régulière

Description:

  • Ajoutez un grand vêtement de base x 10 à votre garde-robe
  • Un T-shirt douillet et utile en 100% coton
  • Le tee-shirt a un col en tricot côtelé et des coutures renforcées au niveau du cou et des épaules
  • Couleur gris disponible uniquement en coton/viscose

Livraison:


Une taille par pack, 5 packs

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier