E90SP D40-04-C32-10 Fraises en bout pour plaquettes S/XPMT

Réf.: 3325074
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3325074
    EAN / GTIN 7291075443103
    Réf. fabricant 3325074
    Article hors catalogue L23980 3035

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.6 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 32 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 40 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.6 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout