Polo Piqué XXXL

Réf.: 332410509900XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur schwarz
Taille unisexe 3XL
Type de produit Polo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 332410509900XXXL
EAN / GTIN 7330509469972
Réf. fabricant 332410509900XXXL
Article hors catalogue L00980 3150

Description

Exécution:


Matière principale
60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²

Détails
Ouverture de l'encolure avec boutons
Collier en tricot côtelé
Couture épaule renforcée, Couture encolure renforcée
Vent sur le côté

Finition
Manche en tricot côtelé

Lavage
Nettoyage à sec

Description:

  • Investir dans des vêtements d'entreprise attrayants et uniformes est un moyen rentable
  • Supplémenter votre garde-robe avec ce superbe polo au col côtelé et aux coutures renforcées au niveau du cou et des épaules
  • Disponible en plusieurs couleurs et assorti à la plupart de nos autres collections

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier