Polo Piqué M

Réf.: 332410509900M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe M
Type de produit Polo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 332410509900M
EAN / GTIN 7330509469927
Réf. fabricant 332410509900M
Article hors catalogue L00980 3147

Description

Exécution:


Matière principale
60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²

Détails
Ouverture de l'encolure avec boutons
Collier en tricot côtelé
Couture épaule renforcée, Couture encolure renforcée
Vent sur le côté

Finition
Manche en tricot côtelé

Lavage
Nettoyage à sec

Description:

  • Investir dans des vêtements d'entreprise attrayants et uniformes est un moyen rentable
  • Supplémenter votre garde-robe avec ce superbe polo au col côtelé et aux coutures renforcées au niveau du cou et des épaules
  • Disponible en plusieurs couleurs et assorti à la plupart de nos autres collections