FFQ4 D4.00-07-1.50-17 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3323489
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MILL4FEED
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3323489
    EAN / GTIN 7291075386912
    Réf. fabricant 3323489
    Article hors catalogue L23980 2919

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.228″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2.85″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3.228″
    • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILL4FEED" Afficher tout