MTF D4.00-4-1.25-30 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Réf.: 3323479
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3323479
    EAN / GTIN 7291075377507
    Réf. fabricant 3323479
    Article hors catalogue L24090 223

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Diamètre coupant (DC): 4″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.181″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur hors tout (OAL): 2″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout