SD FM-S-A-L140-C32 SP17 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Réf.: 3321624
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série T-FACE
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3321624
    EAN / GTIN 7291075390643
    Réf. fabricant 3321624
    Article hors catalogue L24070 165

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 12.5 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M6x0.5, Longueur fonctionnelle (LF) 146 mm, Longueur hors tout (OAL) 146 mm

    Caractéristique(s):

    • Longueur corps (LB) 12.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M6x0.5
    • Longueur fonctionnelle (LF) 146 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 146 mm