MM S-B-L080/24-C08-T04 Shanks Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3321541
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3321541
    EAN / GTIN 7291075230581
    Réf. fabricant 3321541
    Article hors catalogue L24070 158

    Description

    Description:

    Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T04, Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 5.8 mm
    • Longueur corps Maximum (LBX) 24 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T04
    • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 60000 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout