• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EB060E04-4T04 IC908 Têtes de fraisage hémisphériques interchangeables en carbure monobloc.

Réf.: 3321538
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3321538
EAN / GTIN 7291075149104
Réf. fabricant 3321538
Article hors catalogue L24060 512

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 14.7 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04
  • Rayon (RE) 0.01 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 37 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 14.7 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout