• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCE N3002C IC1010 Plaquettes de tronçonnage et gorges réversibles pour les barres, les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 3321324
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3321324
EAN / GTIN 7291075423983
Réf. fabricant 3321324
Article hors catalogue L23940 2229

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 21 mm, Longueur hors tout (OAL) 23.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 21 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.1 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 23.5 mm