• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MNC 362-289 A32-190-10-8D Large Diameter Indexable Drills for the Wind Turbine Industry

Réf.: 3321307
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série COMBICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3321307
EAN / GTIN 7291075385700
Réf. fabricant 3321307
Article hors catalogue L24040 157

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 36.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 386.8 mm, Longueur utile (LU) 294.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 36.2 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOGT 100408-W
  • Longueur hors tout (OAL) 386.8 mm
  • Point Length (PL) 5.57 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 326.8 mm
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Longueur utile (LU) 294.6 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "COMBICHAM" Afficher tout