• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TR90 TXMT 100408 IC808 Plaquette non réversibles avec 3 arêtes de coupe pour les épaulements à 90°et le surfaçage

Réf.: 3320883
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TOR6MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3320883
EAN / GTIN 7291075387889
Réf. fabricant 3320883
Article hors catalogue L23910 651

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 7.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3

Produits adaptés

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout