TR6 ER D35/1.38-6-M16-07 Fraises en bout multifonctions avec connexion filetée FLEXFIT qui peuvent recevoir 4 différents types de géométrie de plaquettes

Réf.: 3320748
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3320748
    EAN / GTIN 7291075388206
    Réf. fabricant 3320748
    Article hors catalogue L23980 432

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Overall Length (OAL) 59.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Demi angle du cône (BHTA) 18 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 33 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 35 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 34.64 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 070210
    • Longueur hors tout (OAL) 59.7 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout