OPTOEYE-200 ,.

Réf.: 332-151
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
    Type de produit Capteur d’arêtes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 332-151
    EAN / GTIN 4946368440743
    Réf. fabricant 332-151
    Article hors catalogue L40010 9365

    Description

    Description:

    Capteur de bord ″OPTOEYE 200″ L'Optoeye 200 réduit l'influence humaine lors d'une mesure grâce à la détection automatique des bords. PJ-H30: Le capteur de bord Optoeye 200 peut être utilisé sur les modèles PJ-H30A, PJ-H30C et PJ-H30E (nécessite la plaque d'adaptation 12AAG983). Le capteur de bord est déjà intégré dans les modèles PJ-H30B / D. PV-5110, PJ-3515F et PJ-A14: le capteur de bord Optoeye 200 peut être utilisé avec QM-Data 200. PJ-A3000: Le capteur de bord Optoeye 200 peut être utilisé sur les modèles suivants en combinaison avec le QM-Data 200: 302-701 / 302-702 / 302-703 / 302-705 / 302-706 / 302-707 / 302 -711 / 302-712 / 302-713. Lors de l'utilisation du capteur de bord Optoeye 200, les balances en verre doivent être connectées directement au QM-Data 200. L'écran intégré ne peut plus être utilisé (sauf pour les types PJ-H30B et D).

    Caractéristique(s):

    Description : Détecteur d'arêtes OPTOEYE 200