ER11 SPR 3.5-4.0 Pinces étanches ER Coolit.

Réf.: 3319396
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3319396
EAN / GTIN 7291075133516
Réf. fabricant 3319396
Article hors catalogue L24120 1817

Description

Description:

Pinces ER, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 4 mm, Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 3.5 mm, Taille du corps (SS) ER11

Caractéristique(s):

  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 4 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 3.5 mm
  • Taille du corps (SS) ER11

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier