HFP 362-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3318844
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CHAMIQDRILL 700 Line
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3318844
    EAN / GTIN 7291075315103
    Réf. fabricant 3318844
    Article hors catalogue L24050 2623

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 36.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 36.0, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 30 Degrees
    • Largeur du chanfrein (CHW) 1 mm
    • Diamètre coupant (DC) 36.2 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 12.7 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 36.0
    • Épaisseur plaquette (S) 20.8 mm
    • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
    • Point Length (PL) 8.15 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout