SD FM D40-10-R0.4SP17 IC908 Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Réf.: 3317871
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-FACE
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3317871
EAN / GTIN 7291075390612
Réf. fabricant 3317871
Article hors catalogue L24060 627

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 17 mm, Diamètre coupant (DC) 39.25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 17 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 39.25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.15 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 10 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop