CH45-19-80-3-C16-PN06 Upper and Bottom Chamfering Endmills Carrying Pentagonal Inserts

Réf.: 3316309
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CHAMFERMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3316309
    EAN / GTIN 7291075396751
    Réf. fabricant 3316309
    Article hors catalogue L23980 3051

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 29.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Diamètre coupant (DC) 13.4 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 18.7 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 18.7 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) PNMT 0602
    • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees
    • Longueur utile (LU) 29.4 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes