• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MT 12D8 16UN-MMT06 IC908 Têtes de fraisage carbure avec attachement fileté pour profils filetages UN.

Réf.: 3315744
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3315744
EAN / GTIN 7291075222074
Réf. fabricant 3315744
Article hors catalogue L24210 470

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 14.3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 20.95 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout