DGAD 3RE-D38-JHP Adaptateurs de tronçonnage et gorges avec canaux pour l'arrosage haute pression accueillant les plaquettes DO-GRIP

Réf.: 3314641
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MODUGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3314641
EAN / GTIN 7291075391350
Réf. fabricant 3314641
Article hors catalogue L23920 2454

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Hauteur hors tout (OAH) 25.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 54.35 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.45 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40.4 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 25.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 54.35 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 38 mm

Produits adaptés

De la même série "MODUGRIP" Afficher tout