Échelle de toit bois 12nombre de barreaux

Réf.: 33121
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles de toit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33121
EAN / GTIN 4031405331211
Réf. fabricant 033121

Description

Description:

  • Pour la pose sur des pentes de toit de 22,5° à 75° et pour la répartition des charges pendant les travaux de toiture selon DIN 4567-4
  • Poutres en pin Caroline ou en pin jointives avec extrémités biseautées pour une manipulation facile
  • Barres avec barreaux robustes et incurvés vers le haut ; collés étanches, vitrés résistants aux intempéries et barreaux Pro vissés 4 fois
  • Largeur de fil : 350 mm
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Remarque : Selon DGUV information 201-054, les échelles de toit doivent être suspendues dans des crochets de toit de sécurité selon DIN en 517 (pas dans l'échelon supérieur). L'utilisation comme échelle d'atterrissage n'est pas autorisée

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 350 mm
  • Hauteur de colonne : 29 mm
  • Longueur du conducteur : 3360 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 12 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes

Produits adaptés

Accessoires