• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MT 16F12 1.5ISO-MMT08 IC908 Têtes de fraisage carbure avec attachement fileté pour profils filetages métriques ISO.

Réf.: 3311819
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3311819
EAN / GTIN 7291075221862
Réf. fabricant 3311819
Article hors catalogue L24210 411

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Pas filetage (TP) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 20.95 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.5 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout